Beli night vision di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Bushnell Digital Night Vision Scope
    Mulai

    Rp31.999.900

    Bushnell Digital Night Vision Scope
    atribut:
    • Package Size (mm): 220x190x99
  2. Canon Binocular
    Mulai

    Rp8.199.900

  3. I.L.K Binoculars
    Mulai

    Rp749.900

    I.L.K Binoculars
    atribut:
    • Set Contents: Soft case, wipe glasses
    • Material: Lens Coating: red color coating, body: aluminum alloy rubber-covered
    • Width (mm): 102
    • Weight (g): 196
    • Depth (mm): 92
    • Overall Height (mm): 44
    • Magnification: 10
    • Lens Size (mm): 25
    • Field of View: 5.8 degrees
  4. Bushnell Outdoor Sensor Camera Trophy Cam
    Mulai

    Rp6.799.900

    Bushnell Outdoor Sensor Camera Trophy Cam
    atribut:
    • Image/Format: Still image (JPG format), Movie (MP4 Format)
  5. Bushnell Velocity Speed Gun
    Mulai

    Rp5.199.900

    Bushnell Velocity Speed Gun
    Deskripsi:
    Bushnell 101911 Velocity Speed Gun adalah peralatan ukur yang berfungsi untuk mencatat dan memonitor kecepatan.Penggunaan speed gun umumnya digunakan dalam olahraga seperti balap mobil atau motor bisa mengukur kecepatan laju, bisa juga di olahraga baseball untuk mengukur kecepatan lemparan pitcher, badminton atau tenis untuk mengukur kecepatan pukulan smash. Mengetahui seberapa cepat pemain melempar atau berlari dapat langsung memengaruhi keputusan pelatih.Kecepatan Bushnell dilengkapi dengan teknologi pemrosesan sinyal digital, yang dapat mengukur kecepatan bola bisbol dari hingga 90 kaki, atau kendaraan yang bergerak dari sejauh 1.500 kaki. Akibatnya, sangat mudah untuk mengambil 40 waktu pemain atau mengukur kecepatan servis tenis.Masukkan senapan kecepatan Kecepatan Bushnell, yang memberi tahu Anda kecepatan suatu benda dalam plus-atau-minus 1 mil per jam.Bushnell Speed Gun juga digunakan oleh penegak hukum/polisi untuk memonitor pelanggaran kecepatan melebihi batas maksimum oleh pengendara kendaraan.Speed gun juga mudah digunakan, dengan pegangan pistol point-and-shoot yang menampilkan waktu kecepatan tercepat setelah pelatuk dilepaskan. Pistol radar Kecepatan Bushnell menawarkan operasi tunjuk dan tembak yang mudah yang dapat digunakan untuk melacak segala sesuatu mulai dari mobil balap hingga kecepatan melempar. Layar LCD besar memudahkan pembacaan kecepatan.
    atribut:
    • Accuracy (mph/Kph): ±1/±2
    • Battery Type: C(2)
    • Auto Racing (mph/kph): 6-200 (1500+ feet away); 16-322 (457 meters away)
    • Auto (Baseball/Softball/Tennis) (mph/kph): 6-110 (90 feet away); 16-177 (27 meters away)
    • Size (mm): 109x213x152
  6. BARSKA Binocular
    Mulai

    Rp1.199.900

  7. auBern Speaker Audio Portabel Seri BE
    Mulai

    Rp4.399.900

    auBern Speaker Audio Portabel Seri BE
    atribut:
    • Impedance (ohm): 4
  8. SIGHTRON Military WaterProof Highgrade 8X Binocular
    Mulai

    Rp10.999.900

    SIGHTRON Military WaterProof Highgrade 8X Binocular
    Deskripsi:
    -A high performance military binocular with 8x magnification that is portable and durable.-Complete waterproofing design.-The tele-photo type lens structure is used for enabling the compact design.-Magnesium alloy is used for the main body, materializing lightweight and high durability at the same time.-A 100/100 mill scale is built in.
    atribut:
    • Dimension: 25.5cm
    • Foot Width Size: EEE
    • Pressure Resistant Load: 10±0.1kN
    • Reference Weight: approx 1040g (26.0cm model)
    • Upper Materials: soft cowhide(unfinished)
    • Toecap Materials: steel
    • Outsole Materials: 2-layer of sponge and solid rubber
  9. TOA Plastic Column Speaker
    Mulai

    Rp699.900

    TOA Plastic Column Speaker
    Deskripsi:
    The ZS Series Column Speakers are highly efficient compact speakers that deliver excellent sound performance in medium sized venues such as houses of worship, gymnasiums, auditoriums and more.
    atribut:
    • Accessories: Speaker Bracket x 1, Joint Bracket x 1, Wall Bracket x 1, Fixing Bolt (M5 x 60) x 1, Hexagon Bolt (M6 x 12) (with plain washer and spring washer) x 2, Machine Screw (M5 x 20) (with plain washer and spring washer) x 2, Hexagon Bolt (M8x 15) x 1
    • Enclosure: Sealed Type
    • Input Terminal: Push-In terminal
    • Option: Speaker Stand: ST-16A
    • Finish: Enclosure: HIPS, black, paint, Punched Net: Surface-tread steel plate, black, paint, Speaker Bracket: Aluminium die-cast, black, paint, Joint Bracket, Wall Bracket: Steel plate, t1.6, black, paint
    • Frequency Response (Hz): 150-16000
  10. SIGHTRON Military WaterProof 7X Binocular
    Mulai

    Rp7.099.900

    SIGHTRON Military WaterProof 7X Binocular
    atribut:
    • Width (mm): 110
    • Weight (g): 340
    • Depth (mm): 120
    • Overall Height (mm): 39
    • Magnification: 7
    • Lens Size (mm): 28
    • Field of View: 7.3degree
    • View Field of 1000m Destination: 128
    • Brightness: 16
  11. Nikon Binocular
    Mulai

    Rp9.899.900

    Nikon Binocular
    atribut:
    • Size: 10x50
  12. KleenPro Double Bucket
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp749.900

  13. DJI Mini 2 Drone
    Mulai

    Rp7.299.900

    DJI Mini 2 Drone
    Deskripsi:
    Sangat ringan & dapat dilipatWaktu penerbangan hingga 31-MenitTransmisi video hingga 10kmLevel 5 untuk hambatan anginResolusi rekaman video 4KMode Cerdas & QuickShots
    atribut:
    • Sensor (MP): 12
    • ISO: Video: 100-3200 (Auto), 100-3200 (Manual); Photos: 100-3200 (Auto), 100-3200 (Manual)
    • Shutter Speed (s): 4-1/8000
    • Max Image Size: 4:3: 4000x3000; 16:9: 4000x2250
    • Battery Capacity (mAh): 2250
    • Battery Type: LiPo 2S
    • Maximum Flight Time (minute): 31
    • Maximum Speed (m/s): 16
    • Maximum Video Bitrate (Mbps): 100
    • Maximum Wind Speed Resistance (m/s): 8.5-10.5
  14. Miyako Dispenser Air Galon Bawah
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp899.900

    Miyako Dispenser Air Galon Bawah
    Deskripsi:
    Miyako WDP-200 - Dispenser Galon Bawah Hot and Normal memiliki warna yang cantik dan elegan, sangat pas berada di ruangan rumah anda. Menambah nuansa glamor dan tidak hanya itu anda dan keluarga dapat dengan mudah mendapatkan air minum higienis pelepas dahaga dengan cepat.Jumlah Kran : 2 KranEmpety indicator : jika galon kosong lampu akan menyalaHot indicator : saat pemanasan lampu akan menyalaSafety look system : tombol pengunci dari bahaya air panasEasy installation : otomatis penghisapan
  15. DJI Camera Drone Fly More Combo
    Mulai

    Rp6.499.900

    DJI Camera Drone Fly More Combo
    Deskripsi:
    Kamera CMOS 1/2,3 inci 12MP Mode panorama Sphere, Wide Angle, dan 180掳 Mampu terbang dengan kecepatan hingga 38kph Masa pakai baterai maksimal hingga 31 menit Mendukung transmisi video HD hingga 10 km Ringkas dan nyaman Light and Portable Seberapa ringan DJI Mini 2 SE? Dengan berat kurang dari 249 g, beratnya kira-kira sebesar apel dan pas di telapak tangan Anda. Ringkas dan nyaman, Mini 2 SE adalah teman perjalanan ideal Anda, mengubah cara Anda mengabadikan momen favorit. Up to 10km HD Video Transmission Mini 2 SE mendukung transmisi video HD hingga 10 km dan memiliki kemampuan anti-interferensi yang sangat baik, memberi Anda kemampuan untuk terbang lebih jauh dan melihat lebih jelas. 31-Min Max Flight Time Dengan masa pakai baterai maksimal 31 menit, Mini 2 SE memberikan lebih dari cukup waktu untuk menyusun bidikan yang sempurna. Clear and Crisp Imagery Kamera CMOS 1/2,3 inci yang dilengkapi memberikan foto 12MP dan video hingga 2,7K. Rekam momen indah bersama keluarga dan teman, atau tangkap pemandangan alam secara menyeluruh dalam sebuah perjalanan, DJI Mini 2 SE dapat menambahkan sesuatu yang istimewa pada ide kreatif apa pun.
    atribut:
    • Camera: 12MP 2.7K Camera, 1/2.3\"-Type CMOS Sensor
    • Color: White
    • Usage Time (minute): 31 Max Flight Time
  16. Mileseey Night Vision Binocular
    Mulai

    Rp4.699.900

    Mileseey Night Vision Binocular
    Deskripsi:
    1. 500m vision in darkness ;2. 5x optical magnification, 8x electronic magnification3. Large field of view-16:9 Cinema Widescreen Mode; 4.5 inch IPS color screen;4. Photo, video, playback function; 32GB memory card;5. Professional Mode/Game Mode/Pure Mode ;6. Rechargeable lithium battery
    atribut:
    • Battery Capacity (mAh): 2000
    • Battery Type: Lithium battery
    • Black Observation Distance (m): ~200
    • Color: Grey
    • Digital Magnification: 8X
    • Dimensions (mm): 192x150x21
    • Display Screen: 3inch, IPS color screen
    • Field of View (°): 7x5.25
    • Magnification: Optical magnification 5X
    • Operating Voltage (V): 3.7 DC
    • Picture Resolution: 1280x720
    • Pixel: 130w
    • Type: BINOCULAR
    • Video Quality: 720P
  17. APEXEL Teropong Telescope Digital Night Vision 1080P
    Mulai

    Rp2.499.900

    APEXEL Teropong Telescope Digital Night Vision 1080P
    atribut:
    • Aperture: F2.2
    • Color: Black
    • Field of View (°): 7
    • Field of view at 1000m (m): 123
    • Focus Range (m): 1 to Infinity
    • Infrared Mode Brightness: 4 Level
    • Magnification: 4x, 8x, dan 12x
    • Night Observation Distance (m): 300
    • Observation Distance (m): 800
    • Waterproof: IPX4
Daftar Harga night vision Terbaru January 2026
Bushnell Digital Night Vision ScopeRp31.999.900
Canon BinocularRp8.199.900
I.L.K BinocularsRp749.900
Bushnell Outdoor Sensor Camera Trophy CamRp6.799.900
I.L.K Binocular Zoom Type 10-30xRp1.199.900
Bushnell Velocity Speed GunRp5.199.900
BARSKA BinocularRp1.199.900
auBern Speaker Audio Portabel Seri BERp4.399.900
SIGHTRON Military WaterProof Highgrade 8X BinocularRp10.999.900
TOA Plastic Column SpeakerRp699.900

Data diperbarui pada 18/01/2026 (Harga belum termasuk PPN)